PALAZZOLI - PAL471064 TAIS-MGN PR PAR 3P 16A 24V IP44 - 471064
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950402021
Artikelnummer
PAL471064
Herstellernummer
471064
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
20...25 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
5015
Werkstoff:
sonstige
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm