PALAZZOLI - PAL471063 CEE PR FIX DIR 3P 16A 20-25V IP67 - 471063
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950402014
Artikelnummer
PAL471063
Herstellernummer
471063
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
20...25 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7042
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm