Startseite

PALAZZOLI - PAL471059 CEE PR FIX 20 3P 32A 24/42V4H 44 - 471059

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471059 CEE PR FIX 20 3P 32A 24/42V4H 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950401987

Artikelnummer

PAL471059

Herstellernummer

471059

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

100...200 Hz

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44