PALAZZOLI - PAL471045 CEE PR FIX DIR 3P 32A 24V IP44 - 471045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Bemessungsspannung - 20...25 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8014950401895
Artikelnummer
PAL471045
Herstellernummer
471045
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Bemessungsspannung:
20...25 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


