Startseite

PALAZZOLI - PAL471042 CEE PR FIX DIR 3P 16A 20-25V IP44 - 471042

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471042 CEE PR FIX DIR 3P 16A 20-25V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Bemessungsspannung - 20...25 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950401864

Artikelnummer

PAL471042

Herstellernummer

471042

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Bemessungsspannung:

20...25 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

7042

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP44