Startseite

PALAZZOLI - PAL471017 CEE PR FIX DIR 2P 32A 24/42V 4H IP67 - 471017

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471017 CEE PR FIX DIR 2P 32A 24/42V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401673

Artikelnummer

PAL471017

Herstellernummer

471017

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsfrequenz:

100...200 Hz

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa fissa da parete diritta 2P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67