PALAZZOLI - PAL471011 CEE PR PAR 90 2P 16A 24/42V 4H IP44 - 471011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950401628
Artikelnummer
PAL471011
Herstellernummer
471011
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff