Startseite

PALAZZOLI - PAL471004 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 24V 1U IP44 - 471004

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471004 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 24V 1U IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Kennfarbe - violett

  • Kabeleinführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950401598

Artikelnummer

PAL471004

Herstellernummer

471004

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

violett

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Presa da parete

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie