PALAZZOLI - PAL471003 CEE PR FIX DIR 2P 16A 20-25V IP67 - 471003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950401581
Artikelnummer
PAL471003
Herstellernummer
471003
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
20...25 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7042
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


