PALAZZOLI - PAL470346EX TAIS-EX PR IB-D 3PNT63A 400V 6H 2D 3GEEE - 470346EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Für Ex-Zone Gas - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950008650
Artikelnummer
PAL470346EX
Herstellernummer
470346EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+N+T 63A (50A SE UTILIZZATA IN BATTERIA) 400V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G



