Startseite

PALAZZOLI - PAL470244EX TAIS-EX PR IB-D 3PNT 32A 110V 4H 2D3GEEE - 470244EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL470244EX TAIS-EX PR IB-D 3PNT 32A 110V 4H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950062133

Artikelnummer

PAL470244EX

Herstellernummer

470244EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+N+T 32A 110V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G