PALAZZOLI - PAL470239EX TAIS-EX PR IB-D 3P+T 32A 230V 9H 2D3GEEE - 470239EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Für Ex-Zone Gas - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950062140
Artikelnummer
PAL470239EX
Herstellernummer
470239EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+T 32A 230V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G


