PALAZZOLI - PAL467147EX TAIS-EX PR IB-D 3PNT 16A 500V 7H 2D3GEEE - 467147EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950062034
Artikelnummer
PAL467147EX
Herstellernummer
467147EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22