Startseite

PALAZZOLI - PAL467137EX TAIS-EX PR IB-D 3P+T 16A 500V 7H 2D3GEEE - 467137EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL467137EX TAIS-EX PR IB-D 3P+T 16A 500V 7H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950062027

Artikelnummer

PAL467137EX

Herstellernummer

467137EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+T 16A 500V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G