Startseite

PALAZZOLI - PAL466126EX ALU-EX PR IB-D 2P+T 16A 230V 6H 2D3GEEE - 466126EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL466126EX ALU-EX PR IB-D 2P+T 16A 230V 6H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950052134

Artikelnummer

PAL466126EX

Herstellernummer

466126EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 2P+T 16A 230V 6H IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G