Startseite

PALAZZOLI - PAL465149EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 16A 230V 9H 2D3GEE - 465149EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL465149EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 16A 230V 9H 2D3GEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950052080

Artikelnummer

PAL465149EX

Herstellernummer

465149EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 16A 230V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G