PALAZZOLI - PAL465126EX ALU-EX PR IB-F 2P+T 16A 230V 6H 2D3GEEE - 465126EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8014950051991
Artikelnummer
PAL465126EX
Herstellernummer
465126EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 16A 230V 6H IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G


