Startseite

PALAZZOLI - PAL463129EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 16A 400V 9H 2D3GEEE - 463129EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL463129EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 16A 400V 9H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051656

Artikelnummer

PAL463129EX

Herstellernummer

463129EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 16A 400V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G