PALAZZOLI - PAL463124EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 16A 110V 4H 2D3GEEE - 463124EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950051632
Artikelnummer
PAL463124EX
Herstellernummer
463124EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22