PALAZZOLI - PAL462151 PR UNAV1436 C/INTER 2P+T 10A 127VEEE - 462151
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 10 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP56
Werkstoff - Messing
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950401529
Artikelnummer
PAL462151
Herstellernummer
462151
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
10 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP56
Werkstoff:
Messing
PRESA TIPO UNAV-1436 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO 2P+T 10A 127Vca


