PALAZZOLI - PAL462131 PR UNAV1436 C/INTER 2P+T 10A 230V - 462131
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP56
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Messing
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950401512
Artikelnummer
PAL462131
Herstellernummer
462131
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP56
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Messing
Befestigungsart:
Außenbefestigung
PRESA TIPO UNAV-1436 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO 2P+T 10A 230Vca


