Startseite

PALAZZOLI - PAL462129EX TAIS-EX PR IB-FUS 2P+T 16A 400V 9H 2D3G - 462129EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL462129EX TAIS-EX PR IB-FUS 2P+T 16A 400V 9H 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153824

Artikelnummer

PAL462129EX

Herstellernummer

462129EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI ATEX 2P+T 16A 400V 9H IP66/67 CAT. 2D 3G