Startseite

PALAZZOLI - PAL461336EX TAIS-EX PR IB-DIR 3P+T 63A 400V 6H 2D3G - 461336EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL461336EX TAIS-EX PR IB-DIR 3P+T 63A 400V 6H 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153725

Artikelnummer

PAL461336EX

Herstellernummer

461336EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA ATEX 3P+T 63A 400V 6H IP66/67 CAT. 2D 3G