Startseite

PALAZZOLI - PAL461247EX TAIS-EX PR IB-DIR 3P+N+T32A 500V 7H 3G2D - 461247EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL461247EX TAIS-EX PR IB-DIR 3P+N+T32A 500V 7H 3G2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153640

Artikelnummer

PAL461247EX

Herstellernummer

461247EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA ATEX 3P+N+T 32A 500V 7H IP66/67 CAT. 2D 3G