PALAZZOLI - PAL461151 PR UNAV1435 2P+T 10A 127V M24X1,5 - 461151
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 10 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP56
Kabeleinführung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950401499
Artikelnummer
PAL461151
Herstellernummer
461151
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
10 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP56
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Messing
PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 127Vca CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV-1948,M24X1,5