Startseite

PALAZZOLI - PAL461124EX TAIS-EX PR IB-DIR 2P+T 16A 110V 4H 2D3G - 461124EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL461124EX TAIS-EX PR IB-DIR 2P+T 16A 110V 4H 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153411

Artikelnummer

PAL461124EX

Herstellernummer

461124EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA ATEX 2P+T 16A 110V 4H IP66/67 CAT. 2D 3G