Startseite

PALAZZOLI - PAL461121 PR UNAV1435 2P+T 10A 24V M24X1,5 - 461121

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL461121 PR UNAV1435 2P+T 10A 24V M24X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 10 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Kabeleinführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401475

Artikelnummer

PAL461121

Herstellernummer

461121

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

10 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP56

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Messing

PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 24Vca CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV-1948,M24X1,5