Startseite

PALAZZOLI - PAL460241 ALUPRS PR IB DIR 3P+N+T 32A 440V 11H - 460241

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL460241 ALUPRS PR IB DIR 3P+N+T 32A 440V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950152001

Artikelnummer

PAL460241

Herstellernummer

460241

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

ohne

SERIE ALUPRES PRESA INTERBLOCCATA METALLICA 3P+N+T 32A 440 - 460V 60HZ 11H IP66/67/69