PALAZZOLI - PAL460236EX ALU-EX PR IB-D 3P+T 32A 400V 6H 2D3GEEE - 460236EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8014950051854
Artikelnummer
PAL460236EX
Herstellernummer
460236EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+T 32A 400V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G


