Startseite

PALAZZOLI - PAL460226 ALUPRS PR IB DIR 2P+T 32A 230V 6H - 460226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL460226 ALUPRS PR IB DIR 2P+T 32A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950056804

Artikelnummer

PAL460226

Herstellernummer

460226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

ohne

SERIE ALUPRES PRESA INTERBLOCCATA METALLICA 2P+T 32A 200 - 250V 50-60HZ 6H IP66/67/69