Startseite

PALAZZOLI - PAL460136 ALUPRS PR IB DIR COMP 3P+T 16A 400V 6H - 460136

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL460136 ALUPRS PR IB DIR COMP 3P+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950046645

Artikelnummer

PAL460136

Herstellernummer

460136

Hersteller

PAL

PRESA INTERBLOCCATA CON ALIMENTAZIONE DIRETTA 3+T 16A 380-415V 6h