PALAZZOLI - PAL459322 PRQUADDIR 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE - 459322
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950401444
Artikelnummer
PAL459322
Herstellernummer
459322
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
CEE presa fissa da parete diritta 3P+N+T 125A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h 67


