Startseite

PALAZZOLI - PAL456338 PRQUADDIR 3P+N+T 63A 400V 6H IP67EEE - 456338

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950401338

Artikelnummer

PAL456338

Herstellernummer

456338

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

108 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

CEE presa fissa da parete diritta 3P+N+T 63A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie