Startseite

PALAZZOLI - PAL451638 PRQUADDIR 3P+N+T 16A 400V 6H IP44EEE - 451638

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950401048

Artikelnummer

PAL451638

Herstellernummer

451638

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

CEE presa fissa da incasso 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44