Startseite

PALAZZOLI - PAL444338 PRESA PAR 3P+T 63A 400V 6H IP67EEE - 444338

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL444338 PRESA PAR 3P+T 63A 400V 6H  IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950030958

Artikelnummer

PAL444338

Herstellernummer

444338

Hersteller

PAL

Presa stagna da parete 3P+T 63A 400V 6h IP67