Startseite

PALAZZOLI - PAL443222 PRQUADDIR 3P+T 32A 230V 9H IP44EEE - 443222

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL443222 PRQUADDIR 3P+T 32A 230V 9H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950400799

Artikelnummer

PAL443222

Herstellernummer

443222

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da incasso 3P+T 32A 200-250V 50-60Hz 9h IP44