Startseite

PALAZZOLI - PAL441650 PRQUADDIR 3P+T 16A 500V 7H IP44EEE - 441650

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL441650 PRQUADDIR 3P+T 16A 500V 7H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950400645

Artikelnummer

PAL441650

Herstellernummer

441650

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

480...500 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

CEE presa fissa da incasso 3P+T 16A 480-500V 50-60Hz 7h IP44