Startseite

PALAZZOLI - PAL439126 TOPTER PR PAR 15 2P+T 16A 6H IP66/67 - 439126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL439126 TOPTER PR PAR 15 2P+T 16A 6H IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050420

Artikelnummer

PAL439126

Herstellernummer

439126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa da parete 2P+T 16A M25 200-250V 50-60Hz 6h IP66/IP67