Startseite

PALAZZOLI - PAL438224 TOPTER PR PAR 15 2P+T 32A 110V 4H IP44 - 438224

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL438224 TOPTER PR PAR 15 2P+T 32A 110V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050376

Artikelnummer

PAL438224

Herstellernummer

438224

Hersteller

PAL

topTER presa fissa da parete 2P+T 32A M25 100-130V 50-60Hz 4h IP44