Startseite

PALAZZOLI - PAL436338 PRQUADDIR 2P+T 63A 400V 9H IP67EEE - 436338

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL436338 PRQUADDIR 2P+T 63A 400V 9H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950400539

Artikelnummer

PAL436338

Herstellernummer

436338

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

108 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

CEE presa fissa da parete diritta 2P+T 63A 380-415V 50-60Hz 9h IP67