PALAZZOLI - PAL436312 PRQUADDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67EEE - 436312
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950400515
Artikelnummer
PAL436312
Herstellernummer
436312
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Flanschmaß vertikal:
108 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm


