PALAZZOLI - PAL433222 PRQUADDIR 2P+T 32A 230V 6H IP44EEE - 433222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950400447
Artikelnummer
PAL433222
Herstellernummer
433222
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


