PALAZZOLI - PAL431638 PRQUADDIR 2P+T 16A 400V 9H IP44EEE - 431638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950400331
Artikelnummer
PAL431638
Herstellernummer
431638
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Flanschmaß vertikal:
62 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm


