Startseite

PALAZZOLI - PAL429873 PRTRIS 2P 16A24V150VA 220/24V 7035-EEE - 429873

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL429873 PRTRIS 2P 16A24V150VA 220/24V 7035-EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950041237

Artikelnummer

PAL429873

Herstellernummer

429873

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

ULYSSE presa fissa bianca con trasformatore di sicurezza isolante 2P 16A 230/24V 50-660Hz 150VA IP66/IP67