Startseite

PALAZZOLI - PAL422039 PRBL NH1 3P+T 250A 1F5 MET - 422039

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL422039 PRBL NH1 3P+T 250A 1F5 MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 250 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950400164

Artikelnummer

PAL422039

Herstellernummer

422039

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

250 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP55

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

ALUPRES presa fissa interbloccata FP in alluminio a poli allineati 3P+T 250A F5 600-690V max 50-60Hz con fusibili GR.1 315x507 IP55