PALAZZOLI - PAL421029 PR PAR FP 3P+T 250A 1XF5 MET - 421029
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 250 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP55
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950400140
Artikelnummer
PAL421029
Herstellernummer
421029
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
250 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP55
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
ALUPRES presa fissa da parete a poli allineati tipo FP in contenitore alluminio 3P+T 250A 480-500V 50-60Hz 1XF5 IP55


