Startseite

PALAZZOLI - PAL419130 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A >50V 10H - 419130

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL419130 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A >50V 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125869

Artikelnummer

PAL419130

Herstellernummer

419130

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schalters:

ohne

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A >50V 10H IP66/67/69