Startseite

PALAZZOLI - PAL416436 ROTOR RSEZ PAR 65 3P+T 125A 400V 6H - 416436

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL416436 ROTOR RSEZ PAR 65 3P+T 125A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950212583

Artikelnummer

PAL416436

Herstellernummer

416436

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 3P+T 125A 400V 6H IP66/67/69