Startseite

PALAZZOLI - PAL416224 ROTOR RSEZ PAR 65 2P+T 32A 110V 4H - 416224

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL416224 ROTOR RSEZ PAR 65 2P+T 32A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Ausführung des Schalters - ohne

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950125609

Artikelnummer

PAL416224

Herstellernummer

416224

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 2P+T 32A 110V 4H IP66/67/69