Startseite

PALAZZOLI - PAL416126 ROTOR RSEZ PAR 65 2P+T 16A 230V 6H - 416126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL416126 ROTOR RSEZ PAR 65 2P+T 16A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 2P+T 16A 230V 6H IP66/67/69